日本サン石油
スノコ BRILL GEAR 75W120
(1件のレビュー)
耐摩耗性に優れ、幅広い温度域でギアを保護します。せん断により粘度低下がきわめて少なく、長期間安定した性能を維持できます。
用途
FF車トランスアクスル、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油
API
GL-5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
SAE
75W-120
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25541679
562371-511
1ケース(1L×10缶)
1
¥
47,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25541688
562371-511
1缶(1L)
1
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
25541697
562371-200
1缶(20L)
20
¥
87,800
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。