サミット工業
カラッ!フル揚げ鍋
温度計付(容量は満水容量です。)
材質
本体/鉄(シリコン焼付塗装)、アミ/鉄(クロームメッキ)
容量(L)
3.2
寸法(cm)
20cm
サイズ(cm)
20
寸法(幅W×奥行D)(mm)
238×220
深さ(mm)
107
底径(Φmm)
140
底面の厚さ(mm)
1.6
TKG品番
9-0431-0601
TKG品番(2017)
6-0388-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25711316
-
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください