曜日別特売

コベンスタイル 片手鍋

コベンスタイル 片手鍋 - DANSK(ダンスク)

鮮やかな色使いと可愛らしい形がキッチンをパッと華やかに。フタがそのまま鍋敷きにもなる優れもの。ホーロー鍋だから熱伝導率がよく冷めにくいと機能性も抜群。

材質ホーロー寸法(mm)約Φ185×375×155サイズ3QT質量(g)約1860満水容量(mL)約3200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25924177121515070006ティール
18,000
取扱い終了
25924186121515070005チリレッド
18,000
取扱い終了
25924195121515070008イエロー
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする