EBM(江部松商事)
EBM アルミ プロシェフ 深型片手鍋(目盛付)
容量(L)
12
質量(kg)
3
サイズ(cm)
30
深さ(mm)
170
板厚(mm)
3
外径(mm)
319
EBM品番
8105700
内径(cm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27272106
30cm
¥
17,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください