EBM アルミ プロシェフ 浅型片手鍋(目盛付)

EBM アルミ プロシェフ 浅型片手鍋(目盛付) - EBM(江部松商事)
容量(L)6.8質量(kg)2.3サイズ(cm)30深さ(mm)100板厚(mm)3外径(mm)319EBM品番8105800内径(cm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2727211530cm
13,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする