曜日別特売

ストウブ ビュッフェパン

ストウブ ビュッフェパン - STAUB(ストウブ)ストウブ ビュッフェパン - STAUB(ストウブ)ストウブ ビュッフェパン - STAUB(ストウブ)
容量(L)4.4付属品専用網質量(kg)7.5深さ(mm)85材質(フタ)強化ガラス底径(Φmm)155内径(mm)300内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27276489-ブラック561020
30,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
27276498-グレー561030
30,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
27276507-チェリー561040
30,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする