STAUB(ストウブ)
ストウブ ニダベイユ ホルダー付フライパン
質量(kg)
2.7
色
チェリー
深さ(mm)
50
底径(Φmm)
235
EBM品番
6651310
内径(cm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27276979
-
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください