STAUB(ストウブ)
ストウブ オーバルスタッカブルディッシュ
容量(L)
0.8
質量(kg)
1.45
色
グレー
内寸(mm)
239×169×H42
底寸法(mm)
201×132
EBM品番
6652600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27277015
-
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください