STAUB(ストウブ)
ストウブ ビュッフェスキレット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
深さ(mm)
底径(Φmm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27277085
-
2.3
ブラック
50
212
264
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
27277103
-
2.3
グレー
50
212
264
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
27277094
-
3
ブラック
45
250
300
¥
29,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください