STAUB(ストウブ)
ストウブ ラウンドホットプレート
容量(L)
0.8
質量(kg)
2.2
色
グレー
内寸(mm)
Φ200×H30
底径(Φmm)
204
底面の厚さ(mm)
5
EBM品番
8877730
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27277164
-
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください