STAUB(ストウブ)
ストウブ アヒージョポット
容量(L)
0.4
質量(kg)
0.7
サイズ(cm)
12
深さ(mm)
45
底径(Φmm)
90
内径(mm)
120
EBM品番
6725000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27277383
12cm
¥
10,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください