曜日別特売

ストウブ セラミック レクタンギュラーディッシュ

ストウブ セラミック レクタンギュラーディッシュ - STAUB(ストウブ)ストウブ セラミック レクタンギュラーディッシュ - STAUB(ストウブ)ストウブ セラミック レクタンギュラーディッシュ - STAUB(ストウブ)ストウブ セラミック レクタンギュラーディッシュ - STAUB(ストウブ)ストウブ セラミック レクタンギュラーディッシュ - STAUB(ストウブ)ストウブ セラミック レクタンギュラーディッシュ - STAUB(ストウブ)
内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法(cm)
容量(L)
質量(kg)
内寸(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
容量(L)
質量(kg)
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27277399-14×110.40.41140×110×H45547661
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
27277408-20×161.10.88200×160×H50547691
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
27277444-20×161.10.88200×160×H50547701
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
27277453-27×202.41.16270×200×H65547731
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
27277478-14×110.40.41140×110×H45547681
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27277496-27×202.41.16270×200×H65547741
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
27277417-27×202.41.16270×200×H65547721
5,500
取扱い終了
代替品有
27277435-14×110.40.41140×110×H45547671
3,200
取扱い終了
代替品有
27277487-20×161.10.88200×160×H50547711
3,500
取扱い終了
代替品有
27277426-34×244.52.1340×240×H70547750
6,000
取扱い終了
27277469-34×244.52.1340×240×H70547760
6,000
取扱い終了
27277505-34×244.52.1340×240×H70547770
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27277417-4589363740508-593画像準備中ストウブ レクタンギュラーディッシュ27STAUB(ストウブ)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
27277435-4589358540508-583画像準備中ストウブ レクタンギュラーディッシュ14STAUB(ストウブ)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
27277487-4589362840508-585画像準備中ストウブ レクタンギュラーディッシュ20STAUB(ストウブ)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする