STAUB(ストウブ)
ストウブ セラミック エクストラミニ スクエア ラムカン
容量(L)
0.1
質量(kg)
0.13
深さ(mm)
40
内寸(mm)
80×80×H50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27277636
-
ホワイト
548050
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27277645
-
ブルー
548060
¥
3,000
取扱い終了
27277654
-
チェリー
548070
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください