STAUB(ストウブ)
ストウブ セラミック エクストラミニ ハート ラムカン
容量(L)
0.1
質量(kg)
0.13
深さ(mm)
40
内寸(mm)
80×80×H50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27277663
-
ホワイト
548020
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27277679
-
ブルー
548030
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27277688
-
チェリー
548040
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください