STAUB(ストウブ)
ストウブ セラミック エクストラミニ ラムカン
容量(L)
0.1
質量(kg)
0.14
深さ(mm)
40
内寸(mm)
Φ80×H60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27277706
-
チェリー
547960
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
27277697
-
ホワイト
547940
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください