STAUB(ストウブ)
ストウブ セラミック エクストラミニ スクエアココット
容量(L)
0.1
質量(kg)
0.27
深さ(mm)
30
内寸(mm)
80×80×H65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27277724
-
ブルー
547920
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27277733
-
チェリー
547930
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27277715
-
ホワイト
547910
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください