HARIO
ハリオ フタがガラスのIH対応ご飯釜 雪平
容量(L)
2.8(1~3合用)
材質
本体:ステンレス、アルミ、蓋:耐熱ガラス、ツマミ:ポリプロピレン、シリコンゴム
質量(kg)
1.4
外寸(mm)
260×216×H200
底径(Φmm)
135
内径(mm)
157
EBM品番
1520700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27321273
GIS-200
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください