EBM(江部松商事)
EBM 電気おでん チューフィング(湯煎式)
容量(L)
8.5
仕様
無段階温度調整付
電源
単相100V350W
外寸(mm)
560(取手込640)×355×H195
内寸(mm)
内鍋:495×290×H100
EBM品番
1484000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27336899
-
¥
55,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください