曜日別特売

EBM スーパーコート 釜めしセット

EBM スーパーコート 釜めしセット - EBM(江部松商事)

内面フッ素加工
吹きこぼれた時の洗浄が楽にできます。

付属品しゃもじ付高さ(mm)145外形寸法(mm)163×163口径(Φmm)内寸:115/外寸:121寸法(Φ×高さH)(mm)釜:155×75(アルミ)炊飯容量約1合EBM品番7479900内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27360918-
7,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする