池永鉄工
こだわりグルメ 焼肉プレート
どのメーカーのカセットコンロにもぴったり合い安定感抜群です。
直火焼だからおいしく焼けます。
受け皿に水をいれるので煙が出にくく余分な油を落とします。
材質
プレート:鉄鋳物、受け皿:鉄(ホーロー加工)
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
62
外形寸法(mm)
292×272
EBM品番
5367410
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27361627
-
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください