曜日別特売

EBM SUS442 角型キャリー

EBM SUS442 角型キャリー - EBM(江部松商事)EBM SUS442 角型キャリー - EBM(江部松商事)EBM SUS442 角型キャリー - EBM(江部松商事)EBM SUS442 角型キャリー - EBM(江部松商事)EBM SUS442 角型キャリー - EBM(江部松商事)EBM SUS442 角型キャリー - EBM(江部松商事)EBM SUS442 角型キャリー - EBM(江部松商事)EBM SUS442 角型キャリー - EBM(江部松商事)
耐荷重(kg)(キャスター)約120キャスター(mm)ナイロン製Φ75、4輪自在(2輪ストッパー付)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
フレーム(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27387834-210×360×H60(内寸)210×360×H604004820
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
27387843-220×330×H60(内寸)220×330×H604004830
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
27387859-230×305×H60(内寸)230×305×H604004840
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
27387868-230×355×H60(内寸)230×355×H604004850
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
27387877-245×360×H60(内寸)245×360×H604004860
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
27387895-255×340×H60(内寸)255×340×H604004880
16,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
27387913-265×450×H60(内寸)265×450×H604004900
18,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
27387938-290×420×H60(内寸)290×420×H604004920
17,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
27387947-290×450×H60(内寸)290×450×H604004930
17,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
27387956-310×420×H60(内寸)310×420×H604004940
17,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
27387974-350×500×H60(内寸)350×500×H604004960
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
27387825-245×245×H60(内寸)245×245×H604004810
11,000
取扱い終了
27387886-245×405×H60(内寸)245×405×H604004870
16,700
取扱い終了
27387904-260×390×H60(内寸)260×390×H604004890
16,700
取扱い終了
27387929-285×390×H60(内寸)285×390×H604004910
16,700
取扱い終了
27387965-320×470×H60(内寸)320×470×H604004950
17,000
取扱い終了
27387983-375×460×H60(内寸)375×460×H604004970
17,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする