フジノス
エレックマスターライト片手鍋
軽くて使いやすい
素材と造りが違います。
NSSC180特殊加工底面1.5mm、側面0.8mm無水調理もお手の物。
安全の確かな目じるしSGマーク
200V対応
材質
ステンレス(NSSC180)
サイズ(cm)
16
容量(L)
1.7
質量(kg)
0.82
内径×深さ(mm)
152×93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27575179
16cm
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください