EBM(江部松商事)
ヒラノ ハンディータイプ きゅうりカッター
材質
ステンレス
質量(kg)
0.3
外寸(mm)
Φ52×H90
内寸(mm)
Φ48×H90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27734149
HKY-8
8分割
2932600
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
27734158
HKY-6
6分割
2932610
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください