EBM(江部松商事)
アルミ 片手 パエリア鍋
ビュッフェやお客様の元へ直接届ける際にテーブルをお洒落に飾る。
板厚(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
内径(Φmm)
深さ(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27769106
-
15cm
0.4
150
30
1727200
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27769115
-
18cm
0.5
180
32
1727300
¥
8,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
27769124
-
21cm
0.6
210
36
1727400
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
27769133
-
24cm
0.8
240
38
1727500
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
27769149
-
27cm
0.9
270
40
1727600
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください