EBM(江部松商事)
KM プチパン
(1件のレビュー)
用途
少量のソースを作ったり、料理の盛り付けに使用します。
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※IH使用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(g)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27782537
SPM07
7cm
Φ69×H72
126
8491010
¥
1,080
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
27782546
SPM08
8cm
Φ82×H81
138
8491020
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
27782555
SPM09
9cm
Φ90×H50
186
8491030
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください