EBM(江部松商事)
銅 アラジン コーヒーサーバー
種別
900cc
寸法(mm)
900
容量(mL)
900
高さ(mm)
150
寸法A(mm)
80
EBM品番
1754900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27791628
-
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください