新光金属
銅 コスミック ケットル
容量(L)
2
種別
2L
深さ(mm)
82
口径(mm)
132
外径(mm)
203
EBM品番
3534100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27792897
S-820
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください