EBM(江部松商事)
プロヴァンス IH 土鍋
容量(L)
2
材質
耐熱陶器
内径(Φmm)
208
外径(Φmm)
275
深さ(mm)
75
耐熱温度(℃)
300
底径(Φmm)
150
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27848583
-
ブラック
6985100
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
27848599
-
イエロー
6985110
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
27848608
-
ホワイト
6985120
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
27848617
-
ピンク
6985130
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください