EBM(江部松商事)
アルミ 電磁源平鍋
板厚(mm)
6
底径(Φmm)
180
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
種別
質量(kg)
色
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27848863
-
2.4
27cm(黒アメ釉)
2.1
黒アメ釉
240
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
27848879
-
2.8
30cm(黒アメ釉)
2.7
黒アメ釉
253
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
27848888
-
2.4
27cm(新幸楽)
2.1
新幸楽
240
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
27848897
-
2.8
30cm(新幸楽)
2.7
新幸楽
253
¥
24,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください