EBM(江部松商事)
鉄 海石鍋
取手は真鍮製です
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※電磁調理器を使用する際には、石を入れないでください。故障の原因になります
全12種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
0.7
1.2
1.9
2.8
4.1
5.3
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(L)
種別
内径(Φmm)
深さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27849308
-
0.7
15cm吊手(石無し)
150
45
124
¥9,100
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌々日出荷
27849317
-
1.2
18cm吊手(石無し)
180
55
148
¥9,900
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌々日出荷
27849326
-
1.9
21cm吊手(石無し)
210
65
173
¥10,500
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌々日出荷
27849335
-
2.8
24cm吊手(石無し)
240
75
198
¥11,500
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌々日出荷
27849344
-
4.1
27cm吊手(石無し)
270
85
223
¥12,800
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
27849353
-
5.3
30cm吊手(石無し)
300
95
247
¥15,500
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌々日出荷
27849369
-
0.7
15cm両手(石無し)
150
45
124
¥9,100
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌々日出荷
27849378
-
1.2
18cm両手(石無し)
180
55
148
¥9,900
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌々日出荷
27849387
-
1.9
21cm両手(石無し)
210
65
173
¥10,500
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌々日出荷
27849396
-
2.8
24cm両手(石無し)
240
75
198
¥11,500
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌々日出荷
27849405
-
4.1
27cm両手(石無し)
270
85
223
¥12,800
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
27849414
-
5.3
30cm両手(石無し)
300
95
247
¥15,500
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください