EBM(江部松商事)
萬来鍋 角 黒 1人前用
容量(mL)
(適正内鍋)125~200
材質
外鍋・内鍋:耐熱セラミック、蓋:陶器
寸法(mm)
(外鍋)160×163
高さ(mm)
(外鍋)120
内形寸法(mm)
(鍋)122×124
内高(mm)
45
最大容量(mL)
外鍋:550、内鍋:300
EBM品番
406200
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27851286
-
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください