EBM(江部松商事)
焼杉 釜めしセット
仕様
内面フッ素三層コーティング
高さ(mm)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外形寸法(mm)
炊飯容量
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27851767
M10-219
大
175×175
約1合
7297500
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27851776
M10-222
小
150×150
約0.5合
7297600
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください