EBM(江部松商事)
五進 鉄 釜めしセット
仕様
内面ホーロー加工
付属品
しゃもじ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
寸法(mm)
寸法(Φ×高さH)(mm)
口径(Φmm)
炊飯容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27851803
G-32
5230600
2人用
木台:225×225
釜:200×95
内寸:145/外寸:153
約2合
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
27851794
G-31
5230500
1人用
木台:165×165
釜:150×85
内寸:115/外寸:125
約1合
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください