EBM(江部松商事)
お釜かまどセット
仕様
内面フッ素三層コーティング
種別
黒 小
高さ(mm)
175
外形寸法(mm)
180×180
内寸法(Φ×Hmm)
釜:90×65
炊飯容量
0.5合
EBM品番
7296900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27851828
M10-229
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください