EBM(江部松商事)
三層鋼 プルコギ鍋
本場韓国が生んだ、こだわりの焼肉プレート
種別
30cm
質量(kg)
0.9
内径(Φmm)
285
外径(Φmm)
350(300)
深さ(mm)
40
EBM品番
3666900
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27852546
-
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください