EBM(江部松商事)
ダッカルビ鍋
本場韓国が生んだ、こだわりの焼肉プレート
材質
アルミ
種別
四ツ切
寸法(mm)
(内鍋)215
質量(kg)
2
外径(Φmm)
325
深さ(mm)
59
板厚(mm)
7
底径(Φmm)
170
EBM品番
1616200
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27852573
92986184
¥
29,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください