EBM(江部松商事)
ダッカルビ鍋 変形仕切
本場韓国が生んだ、こだわりの焼肉プレート
材質
アルミ
寸法(mm)
(内鍋)235
質量(kg)
2.4
外径(Φmm)
342
深さ(mm)
45
板厚(mm)
3
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
底径(Φmm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27852589
92986186
直火用
270
1616300
¥29,000
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌々日出荷
27852598
92986187
直火・IH両用
220
1616400
¥34,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください