EBM(江部松商事)
缶きちキャリー ステンレスハンドル付
材質
ポリプロピレン、ハンドル:18-8
寸法(mm)
260×260×H785
キャスター(mm)
ナイロン製Φ50(自在×4、ストッパー2ヶ付)
有効内寸(mm)
240×240×H105(Φ275)
最大積載荷重(kg)
60
EBM品番
8489310
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27874544
-
¥
33,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください