曜日別特売

指示計

指示計 - ユーアイニクス

アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。

パルス出力
フォトモスリレーa接点出力 定格:AC140V、DC30V 0.12A、出力周波数:25Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択
NPNオープンコレクタパルス出力 定格:DC30V 50mA MAX 出力周波数:25Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択
使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)質量(g)約515外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115セット内容本体、取扱説明書電源(AC V)85~264(50/60Hz)消費電力(VA)約22以下表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~9999表示精度瞬時:±0.2% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、積算:±0.3% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)保護等級IP66相当警報出力フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能種類瞬時/積算計測供給電源DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力表示サンプリング(秒)表示を0.1~10秒で平均化(任意に設定可)温度特性±100ppm/℃(-10~50℃)表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能仕様【スケーリング(瞬時)】最大入力時の瞬時表示値を設定、【スケーリング(積算)】1時間当たりの最大積算表示値を設定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27742698SP-597-A2Wアナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω
90,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27742716SP-597-A3Wアナログ電圧入力:DC1V~5V、入力抵抗:約220kΩ
90,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27742734SP-597-A4Wアナログ電圧入力:DC0V~5V、入力抵抗:約220kΩ
90,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27742759SP-597-A5Wアナログ電圧入力:DC0V~10V、入力抵抗:約220kΩ
90,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする