カンダ[厨房用品]
アルミ寸胴鍋
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
板厚(mm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29107743
30cm(20.0L)
30
20
2.8
300×300
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
29107759
33cm(27.0L)
33
27
2.8
330×330
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
29107768
36cm(35.0L)
36
35
3
360×360
¥
28,100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
29107777
39cm(45.0L)
39
45
3
390×390
¥
33,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
29107786
42cm(57.0L)
42
57
3.2
420×420
¥
41,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
29107795
45cm(70.0L)
45
70
3.2
450×450
¥
50,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
29107804
48cm(85.0L)
48
85
3.4
480×480
¥
79,100
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
13日以内出荷
29107813
51cm(100.0L)
51
100
3.4
510×510
¥
90,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
29107829
60cm(164.0L)
60
164
3.8
600×600
¥
123,500
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください