曜日別特売

アルミ半寸胴鍋

アルミ半寸胴鍋 - カンダ[厨房用品]

アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。

材質アルミニウム内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
板厚(mm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2910986818cm(3.3L)183.32.5180×130
10,600
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
2910987721cm(5.1L)215.12.6210×150
12,100
9,098
10,008(税込)
13日以内出荷
2910988624cm(7.8L)247.82.6240×170
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
2910989527cm(10.0L)27102.6270×180
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
2910990430cm(15.0L)30152.8300×200
18,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
2910991333cm(18.0L)33182.8330×210
20,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
2910992936cm(23.0L)36232.8360×230
22,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
2910993839cm(28.0L)39283390×240
26,300
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
2910994742cm(38.0L)42383.2420×270
31,900
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
2910995645cm(46.0L)45463.2450×290
37,200
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする