カンダ[厨房用品]
アルミ浅型片手鍋
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
板厚(mm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29110123
15cm(1.0L)
15
1
2.5
150×60
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
29110139
18cm(1.7L)
18
1.7
2.5
180×65
¥
9,800
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
29110148
21cm(2.5L)
21
2.5
2.7
210×70
¥
10,900
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
29110157
24cm(3.6L)
24
3.6
2.7
240×80
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
29110166
27cm(5.0L)
27
5
2.7
270×90
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
29110175
30cm(6.8L)
30
6.8
2.7
300×100
¥
16,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください