カンダ[厨房用品]
銅無地コーヒーポット
蓋はキツめになっています。
容量(mL)
1500
材質
銅
幅(mm)
250×125×220
高さ(mm)
220
底径(Φmm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29134334
#13(1500cc)
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください