シェフトロン ケトル 2.5L

シェフトロン ケトル 2.5L - 貝印
(1件のレビュー)

表面はミラー仕上げに磨いており、高級感がある
またステンレスにつやを出すことでお手入れも簡単
伝統的なステンレス工業を育んできた、新潟県燕・三条の工場で生産を行っている

材質本体/18-8ステンレス、底板/18-0ステンレス、笛部/ナイロン樹脂、取手・ツマミ/フェノール樹脂容量(L)2.5寸法(mm)195×220×230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31641673DY05056
3,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31641673
2023-05-22
用途: 自宅用
建設業・工事業

ヤカンの買い替えで購入。
蓋部分は大きい取手で外しやすく使いやすいです。
日本製品、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする