貝印
コーヒープレスポット
プレス後に水分が混ざらない機構のため、時間が経っても同じ濃さのまま美味しく飲めるプレスポット
ペーパーフィルターを使わず抽出可能
コーヒーオイルを除くことなく抽出でき、コーヒー本来の味を楽しめる
材質
ハンドルフィルターホルダー:ポリプロピレン、内ポットタンブラー:飽和ポリエステル樹脂、フィルター:18-8ステンレススチール、ガラス玉:ガラス、ガスケット滑り止め:シリコンゴム
寸法(mm)
150×95×180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31641996
FP5153
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください