曜日別特売

ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付ミルクパン

ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付ミルクパン - パール金属
(2件のレビュー)

お手入れしやすい内面ふっ素加工。
内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー
ガス火専用

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼質量(g)501サイズ(cm)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×150×125深さ(mm)73表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33132655HB-8010
2,400
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33132655
2026-02-23
用途: ミルクの温めに
その他業種

コンロでミルクを温める時に使っていますが使い勝手の良いミルクパンです。

2022-06-13
用途: 味噌汁
サービス業

2代目です。
5年くらい使ったら持ち手が折れました。
家族4人(チビ2)の味噌汁作りこのサイズがぴったりです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする