パール金属
ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋
こびりつきにくく、お手入れしやすい内面ふっ素加工。
オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33132777
HB-8050
663
16
315×165×125
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
33132786
HB-8051
779
18
335×185×135
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください