曜日別特売

V60ドリップケトル・フィット

V60ドリップケトル・フィット - HARIO

ハンドルをにぎるようにも持てます。フタは逆さに置けるフラットツマミです。ドリップしやすさを考えたハンドル形状。親指をハンドル上部にのせられます。

材質ステンレス、フェノール樹脂容量(L)0.8仕様全ての熱源に対応質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.3×14.4×15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33210888VKF-120-HSVヘアラインシルバー64-5269-10
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
33210897VKF-120-MBマットブラック64-5269-11
7,500
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする