Zak-STORAGE
スチールケース M
カラフル(白・緑・黒・黄)なバリエーション。耐久性のあるスチール製。工具収納からインテリア雑貨までマルチに活用いただけます。
用途
道具の収納などに
材質
スチール
サイズ
M
質量(g)
480
表面処理
紛体塗装
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×75×98
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
217×67×87
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
217×87×67
内容量
1個(1個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33590333
SC-100MB
ブラック
オープン
取扱い終了
代引不可
33590349
SC-100MG
グリーン
オープン
取扱い終了
代引不可
33590358
SC-100MW
ホワイト
オープン
取扱い終了
代引不可
33590367
SC-100MY
イエロー
オープン
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください