スチールケース L

スチールケース L - Zak-STORAGE

カラフル(白・緑・黒・黄)なバリエーション。耐久性のあるスチール製。工具収納からインテリア雑貨までマルチに活用いただけます。

用途
道具の収納などに
材質
スチール
サイズ
L
質量(g)
740
表面処理
紛体塗装
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
277×88×125
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
269×83×115
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
269×115×83
内容量
1個(1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33590376SC-100LBブラック
オープン
取扱い終了
代引不可
33590385SC-100LGグリーン
オープン
取扱い終了
代引不可
33590394SC-100LWホワイト
オープン
取扱い終了
代引不可
33590403SC-100LYイエロー
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする